咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
充电式刻磨机
商品编号
A07727
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • C12RT
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07727 C12RT
夹头
按照 EN 标准的最大振动
蓄电池电压
转速区间
重量
0.8/1.6/2.4/3.2 mm
3.4m/s2
12V
5000min-1 - 37000min-1
0.4kg
销售价 数量
 
938.41
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • C12RT
数量:

商品详情

商品名称:充电式刻磨机
商品编号:A07727 C12RT
供货范围

机器X1,不含电池和充电器。
技术说明

雕刻、切割、磨削,多种用途。
0.8-3.2mm夹头,适用于市场上各种类型的附件。
高转速,多种速度档位调节。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加