咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master TM 带柄螺纹铣刀,配有锪孔凸台 2×D
商品编号
139738
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
UNF
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
139738 1/2-20
139738 1/4-28
139738 3/4-16
139738 3/8-24
139738 5/8-18
139738 5/16-24
139738 7/16-20
139738 9/16-18
139738 10-32
全牙型
公称直径 DC
切刃长度 Lc
总长度 L
排屑槽数量
柄直径 Ds
柄长 Ls
每英寸螺距
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺纹齿形
螺距
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢
锪钻的编程值 L1
颈部直径 D1
齿数 Z
10.9mm
25.99mm
94mm
6
14mm
51.8mm
20
12.7mm
UNF-LH
1/2-20 UNF
全牙型
1.27mm
0.1mm
27.14mm
13.5mm
6
5.1mm
13.12mm
68mm
4
8mm
41.4mm
28
6.35mm
UNF-LH
1/4-28 UNF
全牙型
0.907mm
0.05mm
14mm
7mm
4
16.8mm
38.85mm
120mm
6
20mm
62.7mm
16
19.05mm
UNF
3/4-16 UNF
全牙型
1.588mm
0.13mm
40.23mm
19.75mm
6
8mm
19.54mm
82mm
4
12mm
46.3mm
24
9.53mm
UNF
3/8-24 UNF
全牙型
1.058mm
0.08mm
20.55mm
11mm
4
13.9mm
33.11mm
108mm
6
18mm
56.3mm
18
15.86mm
UNF-LH
5/8-18 UNF
全牙型
1.411mm
0.11mm
34.35mm
17mm
6
6.5mm
16.36mm
75mm
4
10mm
43.7mm
24
7.94mm
UNF
5/16-24 UNF
全牙型
1.058mm
0.07mm
17.33mm
9mm
4
9.3mm
23.45mm
92mm
6
12mm
53.4mm
20
11.11mm
UNF-LH
7/16-20 UNF
全牙型
1.27mm
0.09mm
24.61mm
11.75mm
6
12.3mm
27.88mm
106mm
6
16mm
59.4mm
18
14.29mm
UNF-LH
9/16-18 UNF
全牙型
1.411mm
0.1mm
29.12mm
15mm
6
3.81mm
9.1mm
58mm
4
6mm
36.8mm
32
4.83mm
UNF-LH
10-32 UNF
全牙型
0.794mm
0.04mm
9.86mm
5.75mm
4
销售价 数量
 
7068.36
4237.63
10238.12
4983.44
9204.12
4441.02
4983.44
8204.06
4017.27
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Master TM 带柄螺纹铣刀,配有锪孔凸台 2×D
商品编号:139738 1/2-20
优点

侧刃用于 90° 锪孔的锪孔凸台,实现锪孔和螺纹铣削一步到位。
应用

适用于 UNF 统一细牙螺纹 ASME -- B1.1。
提示

样式 HB 和 HE 与 HA 同价
样式 HB:以编号 139738 + 129100 HB 订购
样式 HE:以编号 139738 + 129100 HE 订购
技术说明

整体硬质合金螺纹铣刀采用间距不等的切削刃,同时增加切削刃数量。归功于间距不等的切削刃,实现很高的运行稳定性刀具使用寿命
全新研发的通用刃型高性能涂层广泛适用于各类材料。
  • 归功于间距不等的切削刃显著减小振动
  • 螺纹牙型经过校正,避免牙型扭曲。
  • 增加的切刃数量。
  • 最新一代 AlTiN 基 HiPIMS 涂层。
  • 增加切削刃数量
  • 新型涂层保证理想的耐磨性

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加