咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master TM 带柄螺纹铣刀,配有锪孔凸台 2×D
商品编号
139716
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
G
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
139716 G1/4
139716 G1/8
139716 G3/8
全牙型
公称直径 DC
切刃长度 Lc
总长度 L
排屑槽数量
柄直径 Ds
柄长 Ls
每英寸螺距
系列
螺纹深度
螺纹规格
螺纹齿形
螺距
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢
适用的钻孔类型
针对外螺纹的使用
锪钻的编程值 L1
颈部直径 D1
齿数 Z
11mm
27.41mm
94mm
6
14mm
50.4mm
19
Master TM
27.41mm
G1/4
全牙型
1.337mm
0.1mm
最大 2×D,针对盲孔
最大 2×D,针对拉栓螺纹
28.74mm
13.8mm
6
8.1mm
19.5mm
82mm
4
12mm
47mm
28
Master TM
19.5mm
G1/8
全牙型
0.907mm
0.075mm
最大 2×D,针对通孔
最大 2×D,针对拉栓螺纹
22.57mm
11mm
4
14.4mm
34.09mm
108mm
6
18mm
55.8mm
19
Master TM
34.09mm
G3/8
全牙型
1.337mm
0.11mm
最大 2×D,针对盲孔
最大 2×D,针对拉栓螺纹
35.47mm
17.5mm
6
销售价 数量
 
7288.72
5339.40
8983.77
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Master TM 带柄螺纹铣刀,配有锪孔凸台 2×D
商品编号:139716 G1/4
优点

侧刃用于 90° 锪孔的锪孔凸台,实现锪孔和螺纹铣削一步到位。
 
应用

用于加工 DIN ISO 228/1 圆柱形 Whitworth 管螺纹(螺纹连接无密封性)。适用于内螺纹和外螺纹。
提示

类型 HB 和 HE 与 HA 同价。
样式 HB:以编号 139716 + 129100 HB 订购。
样式 HE:以编号 139716 + 129100 HE 订购。
技术说明

整体硬质合金螺纹铣刀采用间距不等的切削刃,同时增加切削刃数量。归功于间距不等的切削刃,实现很高的运行稳定性刀具使用寿命
全新研发的通用刃型高性能涂层广泛适用于各类材料。
  • 归功于间距不等的切削刃显著减小振动
  • 增加的切刃数量。
  • 最新一代 AlTiN 基 HiPIMS 涂层。
  • 螺纹牙型经过校正,避免牙型扭曲。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加