咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于大型/重型监视器的桌面安装式监视器支架
商品编号
928296
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
  • 1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
928296 1
承重量
摆动范围
摆臂伸距
摆转角
6kg - 15kg
360degrees
525mm
70degrees
销售价 数量
 
6763.90
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 1
数量:

商品详情

商品名称:用于大型/重型监视器的桌面安装式监视器支架
商品编号:928296 1
颜色

银色。
应用

通过 VESA 标准 75/100 安装显示器。
供货范围

摆臂,带 VESA 刀柄、定距件、螺钉套件。
技术说明

铝制和塑料制三维显示器旋转臂,附气压弹簧,实现符合人体工学的显示器舒适调节。显示器旋转臂可调节高度,也可摆动、倾斜和旋转。特别适用于显示器重量为 6 – 15 kg 的大型和重型屏幕,例如曲面屏。适用于尺寸为 19 – 40 英寸的显示器。可旋转 360°,带可调节 180° 的挡块。可调节的旋转接头抑制。通过枢轴功能将显示器从横向切换到垂直格式。高度调节范围为 300 mm(桌面上方 VESA 中心 150 mm 至 450 mm)。可倾斜:70°。
通过 QuickRelease,显示器可单手便捷安装。通过集成的电缆支架和护盖进行电缆布线。灵活固定(台夹、电缆孔和钻孔螺栓固定),针对桌面厚度 10 – 50 mm。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加