咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
凿冲组套 适配Holex工具车
商品编号
A91580
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A91580 10
宽度
深度
189mm
398mm
销售价 数量
 
0.00

霍 夫 曼

相关分类

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:凿冲组套 适配Holex工具车
商品编号:A91580 10

工具组套及刻模。

A91组的HOLEX工具车,工具车的抽屉尺寸568x398mm。

供货范围
扁凿,编号 740500 规格尺寸 200: 1 件
十字凿,编号 740600 规格尺寸 200。: 1 件
冲头,编号 745500 规格尺寸 3;4: 各 1 件
尖冲头,编号 747000,规格尺寸 2;3;4;5;6;8: 各 1 件
属性
宽度
189mm
深度
398mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加