咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
SolidPro M 圆刷 用于高品质涂装
商品编号
087002
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
规格
  • 25
  • 30
  • 35
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
087002 25
087002 30
087002 35
使用范围,针对操作
刚性刷毛材料
刷的规格
尺寸,单位:英寸
应用
应用范围
手柄材料
捆扎
直径
背心
用于高品质涂装
纯黑色中国猪鬃刷
4mm
1inch
涂装
涂料;工业涂料;含溶剂涂料
未上漆的木柄
刷管
25mm
90%
用于高品质涂装
纯黑色中国猪鬃刷
6mm
1inch
涂装
涂料;工业涂料;含溶剂涂料
未上漆的木柄
刷管
30mm
90%
涂装
涂料;工业涂料;含溶剂涂料
销售价 数量
 
156.07
197.55
283.21
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 25
  • 30
  • 35
数量:

商品详情

商品名称:SolidPro M 圆刷 用于高品质涂装
商品编号:087002 25
技术说明

黑色人造毛圆刷。带有双线捆扎、弧形刷头和原色硬木刷柄。刷子操作出色笔触,十分适用于修整门窗等墙面衔接处。同样适用于薄层和厚层木漆。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加