咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Power Station
商品编号
957650
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

霍 夫 曼

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Power Station
商品编号:957650
适用于

GridLine 可电动调高的移动工作台,UNILine Wall 和 Tower,电脑桌,INFO Point。
技术说明

用于移动工作台、UNI Line 等的移动便携电源。用于笔记本电脑、屏幕、智能手机、小型用电器等终端设备的各种接口。在电池电量超过 60% 和具有相应电缆(不包含在交货范围内)的情况下,甚至也可以启动汽车。可通过 230 V 电源插座或直流/太阳能充电接口或通过 12 V 车载电源插座充电。LiFePO4(磷酸铁锂)锂电池具有 1500 W 的连续功率和 3000 W 的最大功率。具有集成太阳能充电控制器,可在 10 A 电流下进行高达 200 Wp 的太阳能充电。在 80% DoD 的情况下可进行超过 4000 次充电循环。
电池容量:1497 Wh
交流输出:2 × 230 V,50 Hz,纯正弦波。
直流输出:4 × USB 端口,1 × USB C 端口,2 × 直流输出,1 × 车载电源插座 (12 V)。
容量 (AH):58.5 Ah (25.6 V)
接口:Ec5(用于 JumpStarter 电缆)
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加