咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
眼部冲洗器,带集水槽
商品编号
984152
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
  • 300
  • 850
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
984152 300
984152 850
BSP 连接螺纹
功能
安装情况
宽度
流动压力
流量
深度
重量
高度
3/4 IGinch
眼部冲洗
挂壁安装
400mm
2.5psi - 72.52psi
14l/min
415mm
3kg
235mm
3/8 AGinch
面部冲淋
挂壁安装
356mm
36.26bar - 5bar
14l/min - 20l/min
299mm
3.3kg
205mm
销售价 数量
 
7047.34
9765.77
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
型号:
  • 300
  • 850
数量:

商品详情

商品名称:眼部冲洗器,带集水槽
商品编号:984152 300
标准

DIN EN 15154-2:2006、ANSI Z358.1-2015、DVGW NW-0417CL0263。
技术说明

用于室内区域的眼部冲洗器,配有高性能冲淋头,可提供有限、均匀的射流。集成的自动流量调节器实现不受水压影响的适当射流高度,以及集成的倒流防止器可保护饮用水网络。喷淋头周围的橡胶套可保护寻求帮助的人员免受冲击伤害。操纵眼部冲洗器时,防尘盖在水压作用下自动打开。冲淋头上的大孔可防止积水以及结垢。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加