咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
斜搁板,镀锌
商品编号
990612
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
深度
  • 500
  • 600
  • 800
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
990612 500
990612 600
990612 800
宽度
应用范围
深度
1300mm
斜面货架
500mm
1300mm
斜面货架
600mm
1300mm
斜面货架
800mm
销售价 数量
 
1149.17
1211.06
1475.22
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 500
  • 600
  • 800
数量:

商品详情

商品名称:斜搁板,镀锌
商品编号:990612 500
供货范围

分别带有 8 根分隔条,2 根纵梁以及 2 块侧面导板。
技术说明

水平分隔导板可以间隔 50 mm 进行调整。前部长条已提高 15 mm,以此防止货物落下。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加