咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
斜式货架基础货架
商品编号
990604
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
深度
  • 500
  • 600
  • 800
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
990604 500
990604 600
990604 800
存储搁板数目
安装尺寸 基础货架 宽度
客户自行安装
宽度
最大板面承载能力
深度
货架宽度
货架深度
货架高度
高度
7
1360mm
1360mm
1300kg
536mm
1300mm
500mm
2000mm
2000mm
7
1360mm
1360mm
1300kg
636mm
1300mm
600mm
2000mm
2000mm
7
1360mm
1360mm
1300kg
836mm
1300mm
800mm
2000mm
2000mm
销售价 数量
 
9546.14
10049.21
12245.56
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 500
  • 600
  • 800
数量:

商品详情

商品名称:斜式货架基础货架
商品编号:990604 500
应用

可以存放塑料容器、周转盒、纸箱等。
供货范围

7 块斜式货架板,每块带有 8 根分隔条、2 根纵梁、2 块侧面导板以及 1 块平底盖板,包括夹紧支脚。
提示

  • 地面及墙面固定装置不包含在供货范围内。
  • 配套提供地面锚固件,编号 990854。
  • 为了节省运费,以零部件形式交付。供货时不提供安装服务。

描述

结构尺寸:
基础货架:公称长度 + 60mm
加装货架:公称长度 + 6 mm
框架总深度:标称深度 + 36 mm
技术说明

两面可用的倾斜搁板/看板货架,非常适合先进先出仓储,因为仓储货物可在光滑的镀锌搁板上滑动。
T 型框架和搁板,镀锌。可提供斜式搁板,每块搁板的最大承重量为 150 kg。储层高度可按照 25 mm 的间隔进行调节。简单的插套式的设计,可以实现快速的装配。两面可用。货架段承重量:1300 kg。
水平分隔导板可以间隔 50 mm 进行调整。前部长条已提高 15 mm,以此防止货物落下。
基础货架结构尺寸:1360 mm。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加