咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX Pro 车刀杆
商品编号
260305
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
刀柄/刀片尺寸
  • 20/11
  • 25/11
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
260305 20/11
260305 25/11
ISO 代码 刀杆
作用宽度 L4
刀柄规格
刀片尺寸
头部长度 L1
总长度 L
标准
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
SDJCR/L 2020K11
25mm
20mm
11mm
20.5mm
125mm
工厂标准
269028 2
DC..11T3..
SDJCR/L 2525M11
32mm
25mm
11mm
21.5mm
150mm
工厂标准
269028 2
DC..11T3..
销售价 数量
 
1377.82
1442.66
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 20/11
  • 25/11
数量:

商品详情

商品名称:HOLEX Pro 车刀杆
商品编号:260305 20/11
提示

通过软管连接在头部下方传输冷却液(G1/8 英寸–包含在交货范围)。
技术说明

在切削刃上进行有针对性的冷却。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加