咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT单刃螺纹铣刀 3×D
商品编号
139615
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
139615 M5
139615 M14
全牙型
公称直径 DC
内冷式
总长度 L
排屑槽数量
最大应用深度 LC
柄直径 Ds
柄长 Ls
螺纹深度
螺纹规格
螺距
进给量 fz,针对抗拉强度 < 1400 N/mm2 的钢
进给量 fz,针对碳纤增强塑料
钻头直径
齿数 Z
4.04mm
56mm
4
15mm
6mm
36mm
15mm
M5
0.8mm
0.028mm
0.05mm
4.04mm
4
11.6mm
94mm
5
42mm
12mm
45mm
42mm
M14
2mm
0.08mm
0.16mm
11.6mm
5
销售价 数量
 
3512.05
7406.94

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
UNF:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT单刃螺纹铣刀 3×D
商品编号:139615

提示

单刃螺纹铣刀,仅适用于内螺纹的加工。必须首先加工好底孔(以及必要情况下的锪孔)!
由于切刃的刃型,只能加工对应的螺纹公称 ⌀(= 规格尺寸)和对应的螺距(参见表格)。
技术说明

经过修正的螺纹加工刃型,用于铣削加工高精度的内螺纹,(需要保证稳定的装夹条件)。特别稳定的单刃螺纹铣刀,特别适合加工玻纤增强塑料,碳纤增强塑料和石墨。同样适合加工钛基和镍基合金以及硬度最高 58 HRC 的淬硬钢
优点

和多刃螺纹铣刀相比,径向推挤明显减小。

技术参数
刀具材料
整体硬质合金
螺纹种类
M-LH M -
螺纹断面角
60degrees
刀柄
DIN 6535 HA,? h6
涂层
TiAlN
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔和盲孔
螺纹标准
DIN 13
属性
应用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
湿,最小
适用
钢材硬度 < 60 HRC
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
铝,塑料
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
通用
适用
碳纤增强塑料
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
空气
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
玻纤增强塑料
适用
适用
湿,最大
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
石墨
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
铝金属(短切屑)
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加