咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT GreenPlus 织物工具背包
商品编号
692210
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • 1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
692210 1
可持续性
外部尺寸,宽度
外部尺寸,长度
外部尺寸,高度
系列
重量
GARANT GreenPlus
220mm
350mm
470mm
GreenPlus
2.3kg
销售价 数量
 
3354.54
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 1
数量:

商品详情

商品名称:GARANT GreenPlus 织物工具背包
商品编号:692210 1
材料

420 纤度尼龙纱和 200 纤度聚酯纱交织,具有卓越的耐磨性和轻便性。
技术说明

全新 GARANT GreenPlus 布袋兼具两者优点:凭借卓越的可持续性赢得青睐,同时拥有高携带舒适性、出色的人体工程学设计、高耐用性、方便拿取和很高的灵活性。它按照 bluesign® 体系的全面严格标准制成,同时考虑到人员、环境和资源。让您助力构筑可持续发展的未来。采用优化的衬垫系统,实现更符合人体工程学的携带舒适性。
布基工具背包配有 2 个主格层:
  • 一个主格层配有 2 个内袋,1 个坚固耐用的工具板带 32 个插袋以及可闭合拉链。
  • 一个主格层配有 2 个独立的带衬垫格层,可容纳不超过 15 英寸的笔记本电脑和平板电脑,以及可闭合拉链。
背包前袋配有手机和名片袋,笔夹、钥匙扣和 2 个储物格。小容量前袋配有橙色拉链。侧边压缩带可减少体积,使重量尽可能靠近身体,将附加装备固定在外侧。符合生理结构的肩带和衬垫提把。符合人体工程学的身体贴合脊背系统和胸带可实现出色的重量转移,达成充分平衡的安全固定。防喷溅水底板带有耐水边和 4 个支撑脚。带弹性外袋和反光条,确保清晰可见。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加