咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT GreenPlus 织物工具挎包
商品编号
692230
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • 1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
692230 1
可持续性
外部尺寸,宽度
外部尺寸,长度
外部尺寸,高度
系列
重量
GARANT GreenPlus
120mm
450mm
320mm
GreenPlus
1kg
销售价 数量
 
2233.32
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 1
数量:

商品详情

商品名称:GARANT GreenPlus 织物工具挎包
商品编号:692230 1
技术说明

布基工具悬挂袋配有 2 个宽敞的主格层:
  • 1 个主格层存放工具,带 15 个插格和 25 个橡胶压板。
  • 1 个主格层存放不超过 DIN A4 的文件和资料,以及存放 15 英寸以下笔记本电脑的笔记本电脑衬垫格层。

全新 GARANT GreenPlus 布袋兼具两者优点:凭借卓越的可持续性赢得青睐,同时拥有高携带舒适性、出色的人体工程学设计、高耐用性、方便拿取和很高的灵活性。它按照 bluesign® 体系的全面严格标准制成,同时考虑到人员、环境和资源。让您助力构筑可持续发展的未来。采用优化的衬垫系统,实现更符合人体工程学的携带舒适性。
还有一个前袋配有橙色拉链、手机和名片袋、笔夹和钥匙扣。另一个拉链口袋位于挎包背面。带挡水边的防溅水底座。可调节和拆卸背带,带肩膀垫。背面是行李箱环扣,用于将袋子固定在行李箱的伸缩握柄。带有反光条,确保清晰可见。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加