咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显回跳硬度测量仪
商品编号
495024
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
规格
  • 1
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
495024 1
宽度
试样的最小重量
重量
长度
高度
84mm
2.5kg
430g
154mm
23mm
销售价 数量
 
24787.48
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 1
数量:

商品详情

商品名称:数显回跳硬度测量仪
商品编号:495024 1
供货范围

包括冲击装置(型号 D),硬度比较块,USB 数据线,清洁刷,工具箱,充电器和制造商合格证书。
精度

±4 HL(0.5%,800 HL 条件下)。
可选附件

用于弯曲表面的支承环,带有 DAkkS 检验证书的测试块和冲击装置(型号 DC,DL,D+15,C 和 G)可按需提供。
备件

通往冲击装置 495023 的连接电缆。
技术说明

坚固的外壳由经阳极氧化处理的铝制成。根据 DIN 50156 和 ASTM A956,以洛氏硬度 HRC & HRB,维式硬度,布氏硬度,肖式硬度以及钢材的抗拉强度进行评估。仪器可以以任意角度工作(水平、升高、下降……)。内存可以>储存 1,000,000 个测量值,USB 接口用于将数据传输到 U 盘中。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加