咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
低帮鞋,黑色/蓝色 STEFANO XXSG BOA® 蓝黑色 Low ESD S3
商品编号
092270
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
欧盟鞋码
  • 46
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092270 46
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
性别
标准
特性
耐刺穿性
防护等级
46
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
扭转锁
纺织物
S3
销售价 数量
 
1569.06
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
欧盟鞋码:
  • 46
数量:

商品详情

商品名称:低帮鞋,黑色/蓝色 STEFANO XXSG BOA® 蓝黑色 Low ESD S3
商品编号:092270 46
标准

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。
技术说明

ELTEN WELLMAXX 产品系列中的安全鞋 STEFANO。
  • 面料由坚固的牛皮制成。
  • 透气纺织内衬。
  • 封闭式带软垫的鞋帮。
  • BOA® Fit 封闭系统。
  • 鞋底内芯采用 BASF 的 Infinergy®,保证整体减震。
  • 大鞋底花纹 PU/PU 鞋底 SAFETY-GRIP。
  • 鞋垫 ARTISAN ESD。
  • PU 重叠盖,用于保护面料。
  • 反光条更加醒目。
  • ESD 装备。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加