咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ER 夹套
商品编号
309000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:ER 夹套
商品编号:309000
提示

装夹 ⌀ 过渡区间最多分别小 1 mm,例如 ⌀ 10 − 9 mm,但当 ⌀ 为 1、1.5 和 2 时除外(这时只小 0.5 mm)。
夹头 ER16、ER25 和 ER32 没有密封件,通过 eShop 也可以购买到英寸规格。
技术说明

整体硬化和研磨加工。经过抛光加工。
技术参数
标准
ISO 15488-B
总长度 L
40mm
型号
470 E
固定器
ER 32
径向跳动精度
≤ 10µm
外径 D
33mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加