咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
DUO-LOCK 圆柱形延长杆,钢制,长
商品编号
220374
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
220374 DL10
220374 DL12
220374 DL16
220374 DL20
DUO-LOCK 接口
L2
总长度 L
推荐扭矩
柄直径 Ds
直径 D2
DL10
5mm
100mm
20Nm
10mm
9.6mm
DL12
6mm
120mm
30Nm
12mm
11.5mm
DL16
8mm
160mm
60Nm
16mm
15.5mm
DL20
10mm
200mm
80Nm
20mm
19.3mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:DUO-LOCK 圆柱形延长杆,钢制,长
商品编号:220374 DL10
技术说明

带涂层,以实现最佳内缩和膨胀释放。
属性
DUO-LOCK 接口
DL10
L2
5mm
总长度 L
100mm
推荐扭矩
20Nm
柄直径 Ds
10mm
直径 D2
9.6mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加