咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
织物工具背包 - 台车型,移动式
商品编号
692272
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
  • 1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
692272 1
外部尺寸,宽度
外部尺寸,长度
外部尺寸,高度
重量
400mm
530mm
400mm
5.1kg
销售价 数量
 
2480.09
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 1
数量:

商品详情

商品名称:织物工具背包 - 台车型,移动式
商品编号:692272 1
材料

由坚固耐用的聚酯纤维制成。
技术说明

台车型工具背包既可以通过伸缩握柄和一体式轮子(直径 90 mm)方便地拉动也可以背在背上。带衬垫的可调防滑式肩带确保了携带舒适性。背包具有防喷溅水的稳定底板,并且带支脚。防护盖板可通过魔术搭扣轻松固定。
外部:6 个外袋,用于快速存放和取用,可借助实用的魔术搭扣关合。此外还有 6 个工具插袋和 1 个前部锯子袋。
内部:大空间主层格可收纳许多物品。内部侧面排列:1 个口袋用于存放文档和笔记本电脑,1 个小隔层用于存放防护盖板,5 个插袋和 12 个弹性袋。
高品质工具布袋是日常工作的忠实伴侣。带有反光条,确保清晰可见。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加