咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
夹紧套 用于圆柱柄
商品编号
316260
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
类型/夹紧直径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
316260 1/8
316260 1/10
316260 1/12
316260 1/15
316260 1/16
316260 1/20
316260 1/25
316260 2/10
316260 2/12
316260 2/15
316260 2/16
316260 2/20
316260 2/25
316260 2/32
316260 3/20
316260 3/25
316260 3/32
316260 3/40
316260 4/25
316260 4/32
316260 4/40
316260 4/50
凸缘厚度
直径
说明所需要的装夹直径
适用于编号 316200
长度 L
4mm
30mm
8;10;12;15;16;20;25mm
1/30
50mm
4mm
8;10;12;15;16;20;25mm
1/30
50mm
4mm
30mm
8;10;12;15;16;20;25mm
1/30
50mm
4mm
8;10;12;15;16;20;25mm
1/30
50mm
4mm
8;10;12;15;16;20;25mm
1/30
50mm
4mm
8;10;12;15;16;20;25mm
1/30
50mm
4mm
30mm
8;10;12;15;16;20;25mm
1/30
50mm
4mm
40mm
10;12;15;16;20;25;32mm
2/40;3/40
78mm
4mm
40mm
10;12;15;16;20;25;32mm
2/40;3/40
78mm
4mm
40mm
10;12;15;16;20;25;32mm
2/40;3/40
78mm
4mm
40mm
10;12;15;16;20;25;32mm
2/40;3/40
78mm
4mm
10;12;15;16;20;25;32mm
2/40;3/40
78mm
4mm
40mm
10;12;15;16;20;25;32mm
2/40;3/40
78mm
4mm
40mm
10;12;15;16;20;25;32mm
2/40;3/40
78mm
4mm
50mm
20,25,32,40mm
3/50
88mm
4mm
50mm
20;25;32;40mm
3/50
88mm
4mm
50mm
20;25;32;40mm
3/50
88mm
4mm
20;25;32;40mm
3/50
88mm
4mm
60mm
25;32;40;50mm
4/60
88mm
4mm
25,32,40,50mm
4/60
88mm
4mm
60mm
25,32,40,50mm
4/60
88mm
4mm
25,32,40,50mm
4/60
88mm
销售价 数量
 
564.35
785.77
785.77
785.77
785.77
785.77
785.77
612.63
843.38
843.38
843.38
843.38
843.38
843.38
825.46
1124.54
1124.54
1124.54
1042.06
1447.74
1447.74
1447.74

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:夹紧套 用于圆柱柄
商品编号:316260 4/25
提示

订购时请说明所需的夹紧直径 ⌀。
应用

用于安装圆直柄的刀具。
属性
凸缘厚度
4mm
直径
60mm
说明所需要的装夹直径
25;32;40;50mm
适用于编号 316200
4/60
长度 L
88mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加