咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
卡爪,套装,3 件套 标准
商品编号
341150
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
341150 100
341150 130
341150 160
适用的钻夹头 规格尺寸
长度
100
26.5mm
130
29mm
160
30mm
销售价 数量
 
693.08
574.29
653.51

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:卡爪,套装,3 件套 标准
商品编号:341150 160
适用于

钻夹头,编号 341000、341250、341120、341122、341125。
提示

钻套尺寸 100 = 夹紧范围 1 mm。
钻套尺寸 130 = 夹紧范围 13 mm。
钻套尺寸 160 = 夹紧范围 16 mm。
属性
适用的钻夹头 规格尺寸
160
长度
30mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加