咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带双组分 Haptoprene 手柄的套筒扳手 整体绝缘
商品编号
622492
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
扳手开口度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
622492 5,5
622492 6
622492 7
622492 8
622492 9
622492 10
622492 13
刀杆长度
总长度
125mm
230mm
125mm
230mm
125mm
230mm
125mm
236mm
125mm
236mm
125mm
236mm
125mm
245mm
销售价 数量
 
180.19
189.29
210.45
215.94
237.06
238.95
320.73
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:带双组分 Haptoprene 手柄的套筒扳手 整体绝缘
商品编号:622492 5,5
技术说明

手柄和刀身完全绝缘,最高耐受 1000 V 电压,符合 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 标准。每把螺丝起子都会在水浴中进行抗击穿测试。应用:用于在 1000 V 以内的电压下工作。
造型符合人体工学的强力握柄,带有易于抓握的 Haptoprene 表面和抗冲击的塑料芯体。凭借特殊的表面结构,即使双手潮湿或者沾有油污,也可以传递大扭矩。刀杆采用铬钒钢。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加