咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CEJN希恩钢质接头,带软管接头
商品编号
A08012
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 热销
1

商品详情

商品名称:CEJN希恩钢质接头,带软管接头
商品编号:A08012 3/8

应用

对于工业压缩空气设备,可以提高其性能,经济性以及安全性。
技术说明

钢制压缩空气接头和标准的黄铜接头相比,表现出多个方面的优势:

  • 便于单手操作,所需的连接力小。

  • 流量大,因而可以最大程度避免压力损耗。

  • 使用寿命长,归功于经过表面调质和淬硬加工的组件,以及严格的制造公差。

  • 更经济− 最长6个月即可回本。


流量:1900 l/min.,最大工作压力16 bar。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加