咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CEJN希恩安全软管卷盘,塑料外壳 压缩空气
商品编号
080071
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
080071 10S
可用的软管长度
外壳 宽度
外壳 深度
外壳材料
外壳颜色
外壳高度
接口输出端
最大工作压力
自动收卷装置 SCS
软管内径
软管外径
软管材料
软管颜色
适用于
10m
406mm
190mm
塑料
蓝色
313mm
1/4inch
16bar
8mm
12mm
聚氨酯
霓虹绿
压缩空气
销售价 数量
 
4870.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:CEJN希恩安全软管卷盘,塑料外壳 压缩空气
商品编号:080071 10S
提示

快速接头,参见编号 080286。
技术说明

安全软管卷盘,带软管导向件和受控的强大拉入装置。
不易破碎的封闭式塑料壳体,适用于污染以及粉尘环境。紧凑的设计,可以方便地安装到墙上以及屋顶上,可以进行 180° 摆转。适用于大流量的 PU 软管,耐磨性好,而且配有钢制压缩空气接头。
带 PU 软管的软管卷取机,信号色为霓虹绿
属性
可用的软管长度
10m
外壳 宽度
406mm
外壳 深度
190mm
外壳材料
塑料
外壳颜色
蓝色
外壳高度
313mm
接口输出端
1/4inch
最大工作压力
16bar
自动收卷装置 SCS
软管内径
8mm
软管外径
12mm
软管材料
聚氨酯
软管颜色
霓虹绿
适用于
压缩空气
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加