咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
套筒扳手套装,带有双组分 Haptoprene 握柄 整体绝缘
商品编号
622496
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
扳手数量
  • 7
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 7
数量:

商品详情

商品名称:套筒扳手套装,带有双组分 Haptoprene 握柄 整体绝缘
商品编号:622496 7
技术说明

手柄和刀身完全绝缘,最高耐受 1000 V 电压,符合 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 标准。每把螺丝起子都会在水浴中进行抗击穿测试。应用:用于在 1000 V 以内的电压下工作。
造型符合人体工学的强力握柄,带有易于抓握的 Haptoprene 表面和抗冲击的塑料芯体。凭借特殊的表面结构,即使双手潮湿或者沾有油污,也可以传递大扭矩。刀杆采用铬钒钢。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加