咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显高度测量设备 Digimar 816CLT
商品编号
445325
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • 350
  • 600
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
445325 350
445325 600
供电
分辨率可转换
垂直度偏差(正面)
宽度 底座
带旋转测量嵌件架的应用范围
总高度
所含充电电池数量
所含电池/蓄电池的产品编号
最大应用范围
校准
测量力
测量范围
蓄电池种类
误差极限(L = 测量长度,单位:mm)
重复性精度 – 平面
重量
钻孔重复精度
长度 底座
额定电压
电源驱动
0.01 / 0.005 / 0.001 / 0.0005 / 0.0001mm
5µm
278mm
170mm - 520mm
688mm
1
445430
0mm - 520mm
E2
1.0 ± 0.2N
350mm
镍金属水合物
2.0 + L / 400µm
1µm
22kg
2µm
255mm
4.8V
电源驱动
0.01 / 0.005 / 0.001 / 0.0005 / 0.0001mm
8µm
278mm
170mm - 770mm
938mm
1
445430
0mm - 770mm
E2
1.0 ± 0.2N
600mm
镍金属水合物
2.0 + L / 400µm
1µm
26kg
2µm
255mm
4.8V
销售价 数量
 
79510.28
86995.05
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 350
  • 600
数量:

商品详情

商品名称:数显高度测量设备 Digimar 816CLT
商品编号:445325 350
供货范围

包括操作和显示单元。托架,编号 445410 规格尺寸 T6;测头,编号 445420 规格尺寸 K6/51;调节块,USB 电缆,防护罩,电源,锂离子蓄电池和操作说明书。
可选附件

Bluetooth® 打印机套件,编号 499017 规格尺寸 PRINTER;iwi 无线电接收器,编号 498912 规格尺寸 STICK(需要 2 个);测头套装,编号 445400;数据连接电缆,编号 498941 规格尺寸 DK-M1;支架,编号 445410,规格尺寸 TI;量表,编号 434671。
技术说明

测量系统:
  • 光学增量测量系统确保了卓越的测量精度和可靠性。
  • 空气轴承系统确保方便顺畅地移动测高仪。
  • 带有驱动装置的测量滑轨,测量过程更简便。
  • 内置可充电电池,确保测量不受限制。
  • 通过内置的温度传感器保持温度平衡。

操控和显示单元:
  • 清晰的大尺寸触摸显示屏,带有背景照明。
  • 通过多语言的直观功能按钮进行操作。
  • 可在工件上设定额外零位。
  • 可通过 Mahr-Connect 接口连接额外的测量仪。
  • 通过升级功能,保证其时效性。
  • 自动休眠功能(不会丢失测量值)。

功能:
  • 底部或顶部探测。
  • 凸肋宽度或槽间距(含凸肋和槽中心)。
  • 孔径或轴径(含孔心或轴心)。
  • 孔拐点(顶部或底部)。
  • 轴拐点(顶部或底部)。
  • 计算距离或对称性。
  • 动态测量功能。
  • 垂直度测量。
  • 直线度测量。
  • 测量程序。
  • 测量数据处理。
  • 直接通过 USB 或蓝牙打印机打印。
  • 测量记录采用 PDF 格式,也可存储为 CSV 文件。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加