咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
低帮鞋,黑色 HOLEX 低帮鞋 Move Two 201 S1PL ESD
商品编号
092099
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
尺码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092099 40
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
性别
特性
耐刺穿性
防护等级
合成
40
男式
扭转锁
纺织物
S1PL
销售价 数量
 
1168.83

商品详情

商品名称:低帮鞋,黑色 HOLEX 低帮鞋 Move Two 201 S1PL ESD
商品编号:092099 36

标准

EN ISO 20345:2022 S1PL SR。ASTM F2413-18。
提示

在足部防护配件中,可以找到合适的 HOLEX 鞋带,编号 092862 110、092863 130 和 HOLEX 鞋垫,编号 092845 36-48。
技术说明

HOLEX Move Two 安全鞋采用轻质柔性材料,既主动透气又结实耐用。材料组合确保穿着方便舒适。在外观方面,经典设计与现代元素相得益彰。此外,鞋子非常耐磨损和脏污。

  • 超细纤维作为鞋面材料。

  • 纺织的防刺穿保护。

  • 防静电放电(ESD)。

  • 100% 聚酯纤维面料的三明治网布功能性衬垫,主动透气且耐磨。

  • 鞋垫由网眼/PU 泡沫制成。

  • 运动鞋底 PU/TPU,黑色。

  • 通过反光元素提高可见性。


带 Fitgo 旋转锁扣的低帮鞋。


属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加