咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
蓄电池驱动 LED 作业照明灯
商品编号
081567
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
081567 205
IP 保护等级
供电
光色
光通量
光通量 2 档
总长度
所含充电电池数量
灯具
照明时间
蓄电池种类
重量
IP 65
蓄电池驱动
冷白
350lm
150lm
205mm
1
LED 模块
3h - 6.5h
锂离子
201g
销售价 数量
 
438.98

商品详情

商品名称:蓄电池驱动 LED 作业照明灯
商品编号:081567 205
供货范围

配套提供充电电缆。
技术说明

LED 充电工作照明灯,具有 2 个亮度等级和点光源(100 流明)。带挂钩、折叠支架和 USB-C 充电接口。
功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。
属性
IP 保护等级
IP 65
供电
蓄电池驱动
光色
冷白
光通量
350lm
光通量 2 档
150lm
总长度
205mm
所含充电电池数量
1
灯具
LED 模块
照明时间
3h - 6.5h
蓄电池种类
锂离子
重量
201g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加