咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
圆柱形柄部的插套柄
商品编号
342300
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
342300 6/6
342300 8/10
342300 10/10
342300 10/12
342300 16/16
柄直径
直柄长度
钻夹头锥孔 DIN 238
锥柄直径 D
35mm
B 6
6.35mm
8mm
35mm
B 10
10.094mm
40mm
B 10
10.094mm
10mm
40mm
B 12
12.065mm
50mm
B 16
15.733mm
销售价 数量
 
479.92
479.92
594.26
594.26
797.61

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:圆柱形柄部的插套柄
商品编号:342300 8/10

标准

钻夹头用锥形轴符合 DIN 238
应用

用于在铣削机器,自动系统等上安装钻夹头。直柄可以在夹头或铣夹头内夹紧。
技术说明

经过完全硬化和研磨的精密圆锥。因为没有切屑可以嵌入硬化表面,且不会因为小冲击造成损坏,所以具有长期的高同轴度精度。
带有直柄的高精度型。

属性
柄直径
8mm
直柄长度
35mm
钻夹头锥孔 DIN 238
B 10
锥柄直径 D
10.094mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加