咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车床回转顶尖,顶尖加长型 60° / 30°
商品编号
320670
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
320670 1
320670 2
320670 3
320670 4
320670 5
320670 6
主体直径 D
最大径向偏差
最大顶尖直径 30° A
最大顶尖直径 60° A
有效长度 B
莫氏锥
适用工件重量
顶尖长度 C
34.5mm
0.005mm
9mm
15mm
70.5mm
莫氏锥 1
80kg
27mm
43mm
0.005mm
10mm
20mm
75mm
MK2
140kg
34mm
58.5mm
0.005mm
12mm
25mm
95.5mm
MK3
400kg
47mm
68.5mm
0.005mm
14mm
32mm
114.5mm
MK4
500kg
53mm
88.5mm
0.005mm
16mm
40mm
143.5mm
MK5
1200kg
64mm
102.5mm
0.01mm
18mm
50mm
172.5mm
MK6
2500kg
78mm
销售价 数量
 
4096.58
4096.58
5000.05
5730.26
8242.67
16448.21

商品详情

商品名称:车床回转顶尖,顶尖加长型 60° / 30°
商品编号:320670 6
应用

适用于各类机床,既适合进行粗车加工,也适合进行精车加工。
加长的顶尖,使得车刀能够不受任何限制地行进至工件的端面。特别适合仿形车削加工。
技术说明

  • 基体和活动顶尖经过硬化处理。
  • 活动顶尖经过硬化处理,可反复重新研磨。
  • 可实现高径向跳动精度的精密滚动轴承。
  • 持续润滑免维护。
  • 特殊密封可防止污物和冷却液侵入。

  • 带加长型顶尖,顶尖角 60° / 30°。

描述

定心顶尖主要用于车床,用于支承长型和细长型工件,否则这些工件可能由于作用力弯曲或摆动。
定心顶尖采用莫氏锥柄固定。工件在夹头中夹紧,通过定心钻头形成锪口。夹紧后嵌入定心顶尖。
属性
主体直径 D
102.5mm
最大径向偏差
0.01mm
最大顶尖直径 30° A
18mm
最大顶尖直径 60° A
50mm
有效长度 B
172.5mm
莫氏锥
MK6
适用工件重量
2500kg
顶尖长度 C
78mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加