咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
自夹紧钻夹头 Supra-SK 13E
商品编号
341710
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
341710 13-1/2
固定器
型号
外径
夹紧范围
钻头长度,打开后
钻夹头长度 闭合后
1/2-20inch
13-1/2
42.9mm
1.5mm - 13mm
72mm
79.3mm
销售价 数量
 
1250.01

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:自夹紧钻夹头 Supra-SK 13E
商品编号:341710 13-1/2
应用

  • 适用于强劲的无线和插线式钻机。
  • 无线冲击式钻机,最高电压 36 V。
  • 左转扭矩最高 50 Nm。

提示

  • 不钻通 − 钻夹头必须以相应的强度,固定到主轴上。
  • 通用 − 通过固定环,可使用在带或不带主轴制动器的机床上。

技术说明

  • 钻孔时自动再夹紧,与切削力成正比(在使用硬质插件时仍能保持夹紧力!)。
  • 稳定的设计(功能组件由金属制成)。
  • 带固定环。
  • 带夹紧力保护装置(只需要单手,并能同时进行夹紧和锁定!)。

属性
固定器
1/2-20inch
型号
13-1/2
外径
42.9mm
夹紧范围
1.5mm - 13mm
钻头长度,打开后
72mm
钻夹头长度 闭合后
79.3mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加