咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX ER 夹套
商品编号
308933
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
公称夹紧直径 d
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
308933 1
308933 2
308933 3
308933 4
308933 5
308933 6
308933 7
308933 8
308933 9
308933 10
308933 11
308933 12
308933 13
公称夹紧直径 d
1mm
2mm
3mm
4mm
5mm
6mm
7mm
8mm
9mm
10mm
11mm
12mm
13mm
销售价 数量
 
394.52
394.52
321.01
321.01
321.01
321.01
321.01
321.01
321.01
321.01
321.01
321.01
321.01

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:HOLEX ER 夹套
商品编号:308933 9

技术说明

整体硬化和研磨加工。经过抛光加工。
提示

装夹 ⌀ 过渡区间最多分别小 1 mm,例如 ⌀ 10 − 9 mm,但当 ⌀ 为 1、1.5 和 2 时除外(这时只小 0.5 mm)。

技术参数
型号
428 E
固定器
ER 20
总长度 L
31.5mm
径向跳动精度
≤ 10µm
标准
ISO 15488-B
外径 D
21mm
属性
公称夹紧直径 d
9mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加