咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车床回转顶尖,带硬质合金顶尖和压紧螺母
商品编号
321250
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
321250 2
321250 3
321250 4
321250 5
主体直径 D
最大径向偏差
有效长度 B
硬质合金镶头直径 H
莫氏锥
适用工件重量
45mm
0.005mm
65mm
11mm
MK2
120kg
74mm
0.005mm
79.4mm
14mm
MK3
360kg
70mm
0.005mm
102.5mm
14mm
MK4
500kg
90mm
0.005mm
129mm
18mm
MK5
1000kg
销售价 数量
 
9480.31
10965.48
12153.60
19109.13
  • 商品详情

商品详情

商品名称:车床回转顶尖,带硬质合金顶尖和压紧螺母
商品编号:321250 5
应用

用于在高速下加工薄壁工件。
技术说明

  • 顶尖角 60°。
  • 具有用于小中心点和压紧螺母的硬质合金顶尖。
  • 基体和活动顶尖经过硬化处理(可反复重新研磨)。
  • 可实现高径向跳动精度的精密滚动轴承。
  • 持续润滑免维护。
  • 特种密封可防止污物和冷却液侵入。

描述

定心顶尖主要用于车床,用于支承长型和细长型工件,否则这些工件可能由于作用力弯曲或摆动。
定心顶尖采用莫氏锥柄固定。工件在夹头中夹紧,通过定心钻头形成锪口。夹紧后嵌入定心顶尖。
属性
主体直径 D
90mm
最大径向偏差
0.005mm
有效长度 B
129mm
硬质合金镶头直径 H
18mm
莫氏锥
MK5
适用工件重量
1000kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加