咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
女士工装裤 工业
商品编号
091023
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
服装尺寸 DE
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091023 34
091023 36
091023 38
091023 40
091023 42
091023 44
091023 46
091023 48
091023 50
091023 52
091023 54
性别
成衣尺寸 DE
女式
34
女式
36
女式
38
女式
40
女式
42
女式
44
女式
46
女式
48
女式
50
女式
52
女式
54
销售价 数量
 
1220.51
1220.51
1220.51
1220.51
1220.51
1220.51
1220.51
1220.51
1220.51
1220.51
1220.51
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:女士工装裤 工业
商品编号:091023 34
技术说明

全新的 GARANT 工业系列由耐用的混合织物制成,混有 XLANCE® 弹性材料,可改善活动自由度。拉伸较多的部位都加有 4 向弹力内衬,因此穿着舒适度高。由于拼接组合“欧洲制造”的高品质面料并采用三重车线,特别经久耐用。膝部使用耐磨的 Cordura® 加固材料隐蔽式 YKK® 拉链可防止刮擦部件。适合工业洗涤。颜色和外形稳定。非常适合在工业工作场所中使用。
女式工装裤,弹性裤腰。
  • 后部高裤腰采用拉伸材料。
  • 各有两个臀部口袋和两个前兜。
  • 膝部使用 Cordura® 加固材料。
  • 装笔袋和码尺袋、拉链口袋和手机格层。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加