咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
轻型车床回转顶尖
商品编号
320655
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
320655 2
320655 3
320655 4
320655 5
主体直径 D
总长度 L
最大径向偏差
最大顶尖直径 60° A
最高转速
有效长度 B
莫氏锥
适用工件重量
顶尖长度 C
44mm
137.5mm
0.006mm
24mm
8000min-1
73mm
2
100kg
26.5mm
48mm
166mm
0.006mm
28mm
6000min-1
85mm
3
200kg
32.5mm
60mm
196.5mm
0.006mm
38mm
4500min-1
94.5mm
4
400kg
43.5mm
75mm
246mm
0.006mm
50mm
4000min-1
116.5mm
5
650kg
55.5mm
销售价 数量
 
2436.23
2609.59
3282.79
4224.15
  • 商品详情

商品详情

商品名称:轻型车床回转顶尖
商品编号:320655 5
应用

主要适用于各种类型车床上小型或特小型部件的加工。
技术说明

  • 顶尖角 60°。
  • 轻便规格。
  • 提高同心性的精密滚动轴承。
  • 免维护。

描述

定心顶尖主要用于车床,用于支承长型和细长型工件,否则这些工件可能由于作用力弯曲或摆动。
定心顶尖采用莫氏锥柄固定。工件在夹头中夹紧,通过定心钻头形成锪口。夹紧后嵌入定心顶尖。
属性
主体直径 D
75mm
总长度 L
246mm
最大径向偏差
0.006mm
最大顶尖直径 60° A
50mm
最高转速
4000min-1
有效长度 B
116.5mm
莫氏锥
5
适用工件重量
650kg
顶尖长度 C
55.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加