咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
可更换刀座 WB 内部加工
商品编号
316200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
316200 1/30
316200 2/40
316200 3/40
316200 3/50
316200 4/60
内径 R
30mm
40mm
40mm
50mm
60mm
销售价 数量
 
2244.49
3698.91
5255.09
5757.86
9432.83

商品详情

商品名称:可更换刀座 WB 内部加工
商品编号:316200 4/60
应用

用于安装莫氏圆锥套筒,有槽套筒用于直接安装大型镗杆(型号 WB)。
属性
内径 R
60mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加