咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
轻型车床回转顶尖
商品编号
320650
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
320650 2
320650 3
320650 4
320650 5
主体直径 D
最大径向偏差
最大顶尖直径 60° A
有效长度 B
莫氏锥
适用工件重量
32mm
0.005mm
15mm
62mm
MK2
200kg
34mm
0.005mm
15mm
62mm
MK3
400kg
42mm
0.005mm
20mm
75.5mm
MK4
800kg
58mm
0.01mm
30mm
104mm
MK5
1600kg
销售价 数量
 
2759.93
2858.94
3824.30
5495.11

霍 夫 曼

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:轻型车床回转顶尖
商品编号:320650 5
技术说明

  • 顶尖角 60°。
  • 轻便规格。
  • 提高同心性的精密滚动轴承。
  • 免维护。

应用

主要适用于各种类型车床上小型或特小型部件的加工。
描述

定心顶尖主要用于车床,用于支承长型和细长型工件,否则这些工件可能由于作用力弯曲或摆动。
定心顶尖采用莫氏锥柄固定。工件在夹头中夹紧,通过定心钻头形成锪口。夹紧后嵌入定心顶尖。
属性
主体直径 D
58mm
最大径向偏差
0.01mm
最大顶尖直径 60° A
30mm
有效长度 B
104mm
莫氏锥
MK5
适用工件重量
1600kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加