咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT 3/8 英寸套筒扳手套装 适配Holex工具车
商品编号
A91557
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A91557 37
宽度
深度
284mm
398mm
销售价 数量
 
5116.19

商品详情

商品名称:GARANT 3/8 英寸套筒扳手套装 适配Holex工具车
商品编号:A91557 37

工具组套及刻模。

A91组的HOLEX工具车,工具车的抽屉尺寸568x398mm。

供货范围
GARANT 六角套筒,编号 637125,规格尺寸 8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;21;22;24: 各 1 件
GARANT Torx® 螺丝起子批头,编号 637560,规格尺寸 TX9;TX10;TX15;TX20;TX25;TX27;TX30;TX40;TX45: 各 1 件
GARANT 6 角螺丝起子批头,编号 637629,规格尺寸 3;4;5;6;7;8;10: 各 1 件
GARANT 可切换棘轮扳手,编号 635025,规格尺寸 3/8: 1 件
GARANT 延长杆,编号 635429,规格尺寸 75;125;240: 各 1 件
GARANT T 形手柄,编号 635729,规格尺寸 200: 1 件
GARANT 万向接头,编号 636229,规格尺寸 3/8: 1 件
属性
宽度
284mm
深度
398mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加