咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT 卡簧钳套装 适配Holex工具车
商品编号
A91569
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A91569 4
宽度
深度
189mm
398mm
销售价 数量
 
1061.44

商品详情

商品名称:GARANT 卡簧钳套装 适配Holex工具车
商品编号:A91569 4

工具组套及刻模。

A91组的HOLEX工具车,工具车的抽屉尺寸568x398mm。

供货范围
精密卡簧钳,编号719770,规格尺寸J2;J21: 各1件
精密卡簧钳,编号719870,规格尺寸A2;A21: 各1件
属性
宽度
189mm
深度
398mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加