咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
测量工具套装 适配Holex工具车
商品编号
A91521
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

商品详情

商品名称:测量工具套装 适配Holex工具车
商品编号:A91521 5

工具组套及刻模。

A91组的HOLEX工具车,工具车的抽屉尺寸568x398mm。

供货范围
数显游标卡尺,编号412821,规格尺寸150: 1件
数显外径千分尺,编号421500,规格尺寸0-25: 1件
可弯折钢直尺,编号461800,规格尺寸150: 1件
卷尺,编号462010,规格尺寸3: 1件
测隙规,编号478210,规格尺寸20: 1件
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加