咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防护眼镜 1007506
商品编号
A09630
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A09630 CLEAR
制造商 ID
紫外线防护
1007506
标准
销售价 数量
 
65.65

商品详情

商品名称:防护眼镜 1007506
商品编号:A09630 CLEAR

技术说明

运动型护目镜V-Maxx,符合中国GB、美国ANSI及欧洲EN标准。

  • 极佳的防飞溅、耐腐蚀性能。

  • 全景大视野设计,既可单独使用,也可配套矫正眼镜或呼吸半面罩使用。

  • 间接通风口设计,有效阻挡飞溅物同时提高了透气性。

  • 加厚加宽的弹性头带。

  • 柔软的面框和鼻垫,贴合度更好,更舒适。

  • 防雾涂层,有效防止起雾。

  • 镜片防刮擦。


Honeywell规格1007506。

  • 氯丁橡胶头带,可更好的耐溶剂和其他化学品腐蚀。


属性
制造商 ID
1007506
紫外线防护
标准
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加