咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT机用铰刀 H7
商品编号
163500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
公称直径 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
163500 4
163500 5
163500 6
163500 7
163500 8
163500 9
163500 10
163500 11
163500 12
163500 14
163500 16
163500 20
公称直径 DC
刀柄公差
切刃数 Z
切削刃上偏差
切削刃下偏差
切削刃长度 Lc
在钢材料中的建议钻孔直径 < 750 N/mm2
孔径公差
总长度 L
悬伸长度 L1
柄直径 Ds
进给量 f,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢件
4mm
h9
6
0.01mm
0.005mm
19mm
3.9mm
H7
75mm
44mm
4mm
0.15mm/rev
5mm
h9
6
0.01mm
0.005mm
23mm
4.9mm
H7
86mm
54mm
5mm
0.15mm/rev
6mm
h9
6
0.01mm
0.005mm
26mm
5.9mm
H7
93mm
53mm
5.6mm
0.2mm/rev
7mm
h9
6
0.012mm
0.006mm
31mm
6.8mm
H7
109mm
69mm
7.1mm
0.2mm/rev
8mm
h9
6
0.012mm
0.006mm
33mm
7.8mm
H7
117mm
77mm
8mm
0.2mm/rev
9mm
h9
6
0.012mm
0.006mm
36mm
8.8mm
H7
125mm
81mm
9mm
0.2mm/rev
10mm
h9
6
0.012mm
0.006mm
38mm
9.8mm
H7
133mm
89mm
10mm
0.23mm/rev
11mm
h9
6
0.015mm
0.008mm
41mm
10.8mm
H7
142mm
98mm
10mm
0.23mm/rev
12mm
h9
6
0.015mm
0.008mm
44mm
11.8mm
H7
151mm
106mm
10mm
0.23mm/rev
14mm
h9
8
0.015mm
0.008mm
47mm
13.8mm
H7
160mm
110mm
12.5mm
0.23mm/rev
16mm
h9
8
0.015mm
0.008mm
52mm
15.8mm
H7
170mm
120mm
12.5mm
0.3mm/rev
20mm
h9
8
0.017mm
0.009mm
60mm
19.8mm
H7
195mm
142mm
16mm
0.38mm/rev
销售价 数量
 
1003.98
993.86
1044.22
1269.28
1322.97
1521.11
1551.21
2207.70
2266.46
2635.82
2828.87
3894.95

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:GARANT机用铰刀 H7
商品编号:163500 9

应用

用于通孔的铰孔,沿切削方向排出切屑。
技术说明

带有长切削刃和左螺旋。刃数为偶数,间距不规则。

技术参数
内冷式
刀柄
圆柱柄
涂层
TiN
标准
DIN 212 B
适用的钻孔类型
针对通孔
刀具材料
HSS E
属性
公称直径 DC
9mm
刀柄公差
h9
切刃数 Z
6
切削刃上偏差
0.012mm
切削刃下偏差
0.006mm
切削刃长度 Lc
36mm
在钢材料中的建议钻孔直径 < 750 N/mm2
8.8mm
孔径公差
H7
总长度 L
125mm
悬伸长度 L1
81mm
柄直径 Ds
9mm
进给量 f,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢件
0.2mm/rev
应用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
湿,最大
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铜锌合金
有条件适用
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加