咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
直向砂光机 可充电电池
商品编号
077259
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:直向砂光机 可充电电池
商品编号:077259
提示

直磨机可以配套使用直径最大 12 mm 的打磨头。
配套适用的蓄电池参见编号 073856 – 073858,或者入门套装参见编号 073863 – 073867。
供货范围

配套提供直径 6 mm 弹簧夹套、各 1 把叉形扳手 SW13 和 SW17、运输箱。不提供蓄电池和充电器。
技术说明

  • 耐耐尘且功率强劲的蓄电池驱动的直磨机。
  • 免维护无刷 EC 电机,配备创新性散热肋,优化散热,带温度监控。
  • 各种用途的理想工具。转速通过无级电子转速预选实现对多种磨料和材料的最佳匹配。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加