咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED 蓄电池荧光灯管
商品编号
081564
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
081564 220
081564 300
IP 保护等级
供电
光通量
总宽度
所含充电电池数量
灯具
照明时间
蓄电池种类
重量
IP 20
蓄电池驱动
50lm - 100lm
30mm
1
LED 模块
3h - 6h
锂离子
61g
IP 54
蓄电池驱动
80lm - 300lm
35mm
1
LED 模块
3h - 6h
锂离子
98g
销售价 数量
 
385.04
497.87

商品详情

商品名称:LED 蓄电池荧光灯管
商品编号:081564 220
供货范围

配套提供 USB-C 充电线。
技术说明

可折叠、纤薄的蓄电池驱动式 LED 工作照明灯,具有三种照明选项。由于其纤薄设计和两个磁铁,可用于众多应用领域。
  • 一个点光源和两个主灯。
  • 前部主灯光明暗可调,具有 2 个亮度级别。
  • 180°可折叠。
  • 借助 LED 指示灯可随时查看电池电量。

功能
IP20:可防范直径 < 12 mm 的异物侵入,还能防止接触,但无法防水。
属性
IP 保护等级
IP 20
供电
蓄电池驱动
光通量
50lm - 100lm
总宽度
30mm
所含充电电池数量
1
灯具
LED 模块
照明时间
3h - 6h
蓄电池种类
锂离子
重量
61g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加