咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
60° 拧紧销 密封
商品编号
308785
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
308785 30
308785 40
308785 50
L1
凸肩直径 D
头部直径 D1
总长度 L
扳手开口度
最大拧紧扭矩
螺纹 M
适用于带有颜色代码的锥柄
适用于锥柄
23mm
16.5mm
11mm
43mm
13mm
20Nm
M12
SK 30
30
35mm
23mm
15mm
60mm
19mm
50Nm
M16
SK 40
40
45mm
38mm
23mm
85mm
30mm
150Nm
M24
SK 50
50
销售价 数量
 
176.72
204.95
292.92

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:60° 拧紧销 密封
商品编号:308785 50
应用

用于带有 SK 柄部的刀具 DIN 69871 和 JIS B 6339(MAS-BT),规格尺寸 30 除外。
提示

密封 −− 带有 O 形圈。
相应适用的夹紧扳手和扳手开口度参见 eShop。
装配 AB 时,请确保正确的拧紧力矩。
描述

工具支架通过拉钉从主轴的夹爪牢牢拉入主轴。拉钉有不同规格。它是机床和刀具之间的连接件。对拉钉精度、强度和可靠性的要求高。
技术参数
拉紧螺栓标准
MAS 403
钻孔特性
带有安装孔
属性
L1
45mm
凸肩直径 D
38mm
头部直径 D1
23mm
总长度 L
85mm
扳手开口度
30mm
最大拧紧扭矩
150Nm
螺纹 M
M24
适用于带有颜色代码的锥柄
SK 50
适用于锥柄
50
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加