咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
刀柄拉拴 规格 B
商品编号
308640
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
308640 40
308640 50
L1
凸肩直径 D
头部直径 D1
总长度 L
扳手开口度
最大拧紧扭矩
螺纹 M
适用于带有颜色代码的锥柄
适用于锥柄
16.25mm
22.5mm
18.95mm
44.5mm
50Nm
M16
SK 40
40
25.55mm
36mm
29.1mm
65.5mm
30mm
150Nm
M24
SK 50
50
销售价 数量
 
167.58
213.04

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:刀柄拉拴 规格 B
商品编号:308640 50
应用

  • 用于带有 SK 柄部的刀具 DIN 69871 和 JIS B 6339(MAS-BT),规格尺寸 30 除外。
  • 加工中心内使用(刀具自动更换装置的机床)。
  • 数控机床内使用(刀具自动更换装置的机床)。

提示

相应适用的夹紧扳手和扳手开口度参见 eShop。
装配 AB 时,请确保正确的拧紧力矩。
描述

工具支架通过拉钉从主轴的夹爪牢牢拉入主轴。拉钉有不同规格。它是机床和刀具之间的连接件。对拉钉精度、强度和可靠性的要求高。
技术参数
拉紧螺栓标准
ISO 7388
钻孔特性
带有安装孔
属性
L1
25.55mm
凸肩直径 D
36mm
头部直径 D1
29.1mm
总长度 L
65.5mm
扳手开口度
30mm
最大拧紧扭矩
150Nm
螺纹 M
M24
适用于带有颜色代码的锥柄
SK 50
适用于锥柄
50
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加