咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全包式台板支架,主体涂装为灰色
商品编号
A43106
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A43106 630X400
A43106 630X630
A43106 800X500
A43106 1000X630
A43106 1000X750
A43106 1000X1000
A43106 1200X800
A43106 1600X1000
均匀分布情况下的承重量
深度
重量
长度
高度
80kg
420mm
50kg
650mm
820mm
150kg
650mm
65kg
650mm
820mm
150kg
520mm
65kg
820mm
820mm
300kg
650mm
80kg
1020mm
820mm
400kg
770mm
90kg
1020mm
820mm
560kg
1020mm
115kg
1020mm
820mm
540kg
820mm
120kg
1220mm
820mm
950kg
1020mm
150kg
1620mm
820mm
销售价 数量
 
6253.32
6790.01
7186.66
7513.32
8470.00
8890.00
9380.00
9940.00

商品详情

商品名称:全包式台板支架,主体涂装为灰色
商品编号:A43106 630X400
属性
均匀分布情况下的承重量
80kg
深度
420mm
重量
50kg
长度
650mm
高度
820mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加