咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
经济增强型热缩机
商品编号
A35504
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A35504 PC102
供电
宽度
深度
系列
重量
高度
电源驱动
600mm
840mm
增强系列
132kg
970mm
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:经济增强型热缩机
商品编号:A35504 PC102

技术说明

适合加热D3-32mm的钨钢和高速钢刀具,装取刀具最大高度510mm。

  • 标准线圈V2008

  • 含一套止动盘

  • 单支撑座型

  • 带接触式冷却

  • 含冷却控制器

  • 含快速冷却机 (电压: 230V, 16A)

  • 含一个支撑座

  • 含一个支撑盘-须单独订购并明确具体型号

  • 功率: 13 kW

  • 主电源: 3x400-480V, 16 A


属性
供电
电源驱动
宽度
600mm
深度
840mm
系列
增强系列
重量
132kg
高度
970mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加