咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
安全牌 绝缘手套 20KV带电作业用 高压防触电橡胶手套电工电力手套S020(B)
商品编号
AP4902
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

商品详情

商品名称:安全牌 绝缘手套 20KV带电作业用 高压防触电橡胶手套电工电力手套S020(B)
商品编号:AP4902 UNI

长度:360mm

-颜色:红色

-产品特点:

·绝缘手套整体全部采用进口橡胶,佩戴舒适方便,经久耐用,物理机械性能良好

-适用场合:

·电力及通信用途、电气承包及发电、配电室、交通铁路配电维护、混合动力车生产修理服务、机器操作工、维护保养技工、机修工

AP4902 详情图.JPG.jpg

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加