咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Safety Jogger  GOBI EH  安全鞋 防砸防穿刺18KV绝缘
商品编号
AP2006
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
尺码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

商品详情

商品名称:Safety Jogger  GOBI EH  安全鞋 防砸防穿刺18KV绝缘
商品编号:AP2006 35

1.8mm 优质牛反绒+240g 高级尼龙透气网布帮面,透气轻便舒适低帮款;

-200g BK 网布耐磨吸湿排汗内衬,1.8mm 耐磨无纺布前帮衬里;

-SJ Hybrid 蜂窝状抗菌防臭、减震、透气、超轻、舒适、足弓保护EVA 鞋垫,180g BK 网布 + SilvadurTM 杜邦仙护盾纺织抗菌剂, 人体工程学设计,给予穿戴人员足部最大柔软支撑和保护; 

-非金属纳米碳包头保护足趾,凯芙拉防刺穿中底,减轻重量增加柔软度;

-双密度聚氨酯双色 PU 大底,耐油污,具有超强的耐磨性、耐曲折性、耐撕裂性,减震吸能, SRC 欧标最高级别防滑;

-后跟反光条设计,有助于夜间作业。材料无异味,柔软舒适支撑、足弓保护, 时尚轻便;

-18千伏电绝缘功能,适用于电业、电站、邮电、企业电工等行业的作业保护。

AP2006 详情图.png




对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加